※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
アイボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
材質
SS400
ねじの呼び
M8
注文コード
42621958
品番
TM-199MF-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
材質・ねじの呼び
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
機器、車輛の移動、牽引、据付等に使用されるフックです。
用途
工作機械・大型電算機・大型筺体・農器具・産業用車輛・大型制御盤・医療機器等
寸法B(mm)
32.6
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
6.3
寸法E(mm)
16
寸法F(mm)
5
寸法G(mm)
17
寸法H(mm)
33.3(参考)
寸法J(mm)
15
付属品
スプリングワッシャー、平ワッシャー、ナット各1個
材質
SS400
質量(g)
41
表面処理
3価クロメート
ねじの呼び
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
垂直づり:0.79(80kgf)、45度づり(2個につき):0.79(80kgf)