TM-199MF-5 アイボルト 栃木屋 42621985

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TM-199MF-5 アイボルト 栃木屋 42621985
TM-199MF-5 アイボルト 栃木屋 42621985
TM-199MF-5 アイボルト 栃木屋 42621985

アイボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質SS400ねじの呼びM16注文コード42621985品番TM-199MF-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

機器、車輛の移動、牽引、据付等に使用されるフックです。

用途
工作機械・大型電算機・大型筺体・農器具・産業用車輛・大型制御盤・医療機器等
寸法B(mm)60寸法C(mm)35寸法D(mm)12.5寸法E(mm)30寸法F(mm)11寸法G(mm)30寸法H(mm)60(参考)寸法J(mm)27付属品スプリングワッシャー、平ワッシャー、ナット各1個材質SS400質量(g)262表面処理3価クロメートねじの呼びM16RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)垂直づり:4.41(450kgf)、45度づり(2個につき):4.41(450kgf)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする