曜日別特売
ID-351 亜鉛黒全ねじ DIY-ID 42621995

亜鉛黒全ねじ

(1件のレビュー)
取扱い終了
ねじの呼びM10
内容量1本注文コード42621995品番ID-351
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

黒く塗る必要もないうえ、メッキの独特な風合いが良い味を出します。棚の脚や、吊り棚の柱にするのに最適です。

材質鉄(SWCH相当材)長さ(mm)1000表面処理黒亜鉛メッキねじの呼びM10
注意
※本製品は、黒亜鉛メッキを施し雰囲気のある仕上げになっています。キズ・ムラ等が目立ちやすい処理です。通常の銀色のメッキ品と同様の仕様で仕上げています。
※ネジ加工時にバリがある部分があります。使用時は、手袋をするなど注意して行ってください。
※ナットなどを合わせる場合は、同じ規格のものを使用してください。規格が違うとネジを傷めます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42621995ID-35141507787ID-351BID-351 亜鉛黒全ねじ DIY-ID 41507787亜鉛黒全ねじDIY-ID1本
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42622004
2021-10-18
用途: 天カセエアコンの吊り下げ
有限会社エアコンビ卸売・小売業

真っ黒のスケルトンショールームに使用しましたが周りのつや消しクロに対して
全ねじは紫系の艶があり、周りが艶アリのクロだと違和感はないと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする