ID-362 亜鉛黒高ナット DIY-ID 42622038

亜鉛黒高ナット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径W3/8 注文コード42622038 品番ID-362
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじ径など3種類から選べます 他の種類を見る

全ねじをつなげたり、キャスターやアジャスターを取付けたり色々な用途に使用できます。

材質鉄(SWCH相当材) 長さ(mm)40 ブラック ねじ径W3/8 表面処理黒亜鉛メッキ
注意
※Mが頭についているのはミリ規格のネジです。Wがついているものは、インチ規格のネジです。それぞれの規格にあったものしか使えません。注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42622013
2021-02-12
用途:
バイクのカスタム
自動車・二輪車・自転車関連業

地方の小さなホームセンターにはこの色の高ナットは置いてない。
単車のカスタムの為、どーしても黒じゃないとお客様には満足してもらえない。
近くのホームセンターで買って来て、黒メッキに塗装も考えたがダメ元でモノタロウで検索。
さすが!バッチリです!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする