曜日別特売
TM-203MF-3 アイボルト(首長) 栃木屋 42622125

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TM-203MF-3 アイボルト(首長) 栃木屋 42622125
TM-203MF-3 アイボルト(首長) 栃木屋 42622125
TM-203MF-3 アイボルト(首長) 栃木屋 42622125

アイボルト(首長)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質SS400ねじの呼びM10注文コード42622125品番TM-203MF-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

JIS規格よりもネジ部を長くしていますので、厚肉のパネルにも充分対応できます。

用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等寸法B(mm)41寸法C(mm)25寸法D(mm)8寸法E(mm)20寸法F(mm)7寸法G(mm)21寸法H(mm)41.5(参考)寸法J(mm)50付属品スプリングワッシャー、平ワッシャー、ナット各1個材質SS400質量(g)93表面処理3価クロメートねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)垂直づり:1.47(150kgf)、45度づり(2個につき):1.47(150kgf)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする