ID-614 パイプクランパー DIY-ID 42622248

パイプクランパー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
種類T型
材質亜鉛合金/黒亜鉛めっき
内容量1個注文コード42622248品番ID-614
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

配管DIY・パイプDIYをリアルな質感で簡単に実現するための金具。
組み立てに必要な工具は六角レンチだけ。
少しずれたとしてもパイプをクランプしているだけなので簡単にやり直しができます。
飽きたら、外して、また組み直し。ハンガーラックや大きな壁面収納などいろいろなものがアレンジしながら組み立てられます。

材質亜鉛合金/黒亜鉛めっき適合パイプ径(Φmm)25.4種類T型表面処理黒亜鉛メッキ形状チーズアズワン品番65-2342-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42622153
2023-09-01
用途: 既成のパイプを繋ぐために使用

L字六角レンチで固定出来ますが、出来ればプラスネジのほうが便利だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 42622169
2023-06-08
用途: テント製作

値段も商品も全て満足のいくものです。
リピート購入します。

対象商品 : 42622153
2022-05-08
用途: ルーフラック自作
運輸・通信業

まず第一に感じたのが頑丈そうだな!と思いました。
当初イレクターパイプで製作しようと思ってたが、こちらの継手を使い25.4の鉄パイプで製作した方が頑丈だと思って変更しました。結果的に良かったと思ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 42622153
2022-02-10
用途: ハンガーラック
有限会社プリモ自動車・二輪車・自転車関連業

完璧なハンガーラックが出来ました。次も購入させて頂きます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする