曜日別特売
ATB150+切替装置 GSキャスター(TB型+切替装置) 自由・固定切替車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ) 42622449

GSキャスター(TB型+切替装置) 自由・固定切替車

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
車輪径(Φmm)150
車輪径D(Φmm)150
取付高H(mm)202
内容量1個注文コード42622449品番ATB150+切替装置
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

2種類のベアリングを採用
従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン
重量物運搬に最適
幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能
旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献

用途
重量台車
構内用運搬車
車輪径(Φmm)150取付座(mm)150×120取付ピッチ(mm)120×60材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)44取付高H(mm)202取付ピッチ(mm)(P1×P2)120×60偏心E(mm)50取付座厚さt(mm)6自重(kg)5.9車輪径D(Φmm)150取付座T1×T2(mm)150×120最大荷重(kg)680取付穴径d(Φmm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする