カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
GSキャスター(TB型+切替装置) 自由・固定切替車
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
250
100
150
200
250
車輪径D(Φmm)
250
100
150
200
250
取付高H(mm)
302
151
202
252
302
車輪幅(mm)
44
44
46
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42622467
品番
ATB250+切替装置
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
2種類のベアリングを採用
従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン
重量物運搬に最適
幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能
旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献
用途
重量台車
構内用運搬車
車輪径(Φmm)
250
取付座(mm)
150×120
取付ピッチ(mm)
120×60
材質(車輪)
ウレタン
車輪幅(mm)
44
取付高H(mm)
302
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
120×60
偏心E(mm)
71
取付座厚さt(mm)
6
自重(kg)
7.9
車輪径D(Φmm)
250
取付座T1×T2(mm)
150×120
最大荷重(kg)
1000
取付穴径d(Φmm)
13