曜日別特売
THA-UAC-26x164-BL アルミキャビネット取手 栃木屋 42622493

THA-UAC-26x164-BL アルミキャビネット取手 栃木屋 42622493
THA-UAC-26x164-BL アルミキャビネット取手 栃木屋 42622493

アルミキャビネット取手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法L1(mm)164表面処理バレル研磨注文コード42622493品番THA-UAC-26x164-BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

前面から取り付ける取手です。
握りやすく信頼性・安定性に優れています。

用途工作機械・治工具・特殊自動車・車輛通信機・オーディオ等寸法H(mm)57寸法L(mm)178寸法L1(mm)164寸法h(mm)40材質AL質量(g)209表面処理バレル研磨垂直許容荷重kN(kgf)0.78[80]RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする