栃木屋
アルミ取手
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
材質
A6063S
寸法A(mm)
150
注文コード
42622554
品番
THA-230-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法A・寸法L1
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
ヘアライン仕上げにより落着いた感じがします。
用途
OA機器・計測機器・医療機器等
寸法A(mm)
150
寸法A1(mm)
100
寸法A2(mm)
25
寸法N(mm)
2
材質
A6063S
質量(g)
130.4
表面処理
ヘアライン・アルマイト(白色)
RoHS指令(10物質対応)
対応