THA-275-1G アルミ取手 栃木屋 42622588

THA-275-1G アルミ取手 栃木屋 42622588
THA-275-1G アルミ取手 栃木屋 42622588

アルミ取手

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質A6063S寸法A(mm)100注文コード42622588品番THA-275-1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)
809

THA-197のシリーズ品です。従来の白色アルマイトに新しく黒色・金色アルマイト仕様を追加しました。

用途制御機器・計測機器等寸法A(mm)100寸法B(mm)60寸法C(mm)20寸法N(mm)2材質A6063S質量(g)58.5表面処理ヘアライン・アルマイト(金色)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-07-01
用途: 自作作業台の引き出し取手
運輸・通信業

作業台の引き出しを自作した際に使用しました。
シンプルかつ良きデザインの取手を探していたので見つけた時は嬉しかったです。
良い仕上がりになりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする