曜日別特売
BHTF-SP150 GSキャスター(TF-SP型) スプリング付固定車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ) 42622616

GSキャスター(TF-SP型) スプリング付固定車

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
車輪径(Φmm)150
取付高H(mm)222
車輪幅(mm)41
内容量1個注文コード42622616品番BHTF-SP150
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

2種類のベアリングを採用
従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン
重量物運搬に最適
自由、固定の切替装置をオプションで装着可能
幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能
旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献

用途
重量台車
精密機械搬送台車(スプリング型)
構内用運搬車
車輪径(Φmm)150取付座(mm)150×110取付ピッチ(mm)120×60材質(車輪)高速タンゴム車輪幅(mm)41速度4.10km/h取付高H(mm)222偏心E(mm)55取付座厚さt(mm)6ストロークS(mm)18自重(kg)6最大荷重(kg)250取付穴径d(Φmm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする