栃木屋
アルミ取手
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
材質
AL
寸法A(mm)
20
寸法L1(mm)
10
注文コード
42622667
品番
THA-UAF-20X112-BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法A・寸法L1
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
握りやすく信頼性・安定性に優れた取手です。
用途
工作機械・治工具・事務機器・OA機器・通信機・オーディオ等
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
13
寸法H(mm)
49
寸法L(mm)
125
寸法L1(mm)
10
寸法M(mm)
M6
寸法P(mm)
112
材質
AL
質量(g)
96
許容荷重(kN)
1.47(150kgf)
表面処理
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応