THA-UAF-26X160-BL アルミ取手 栃木屋 42622764

THA-UAF-26X160-BL アルミ取手 栃木屋 42622764
THA-UAF-26X160-BL アルミ取手 栃木屋 42622764

アルミ取手

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質AL寸法A(mm)26寸法L1(mm)12注文コード42622764品番THA-UAF-26X160-BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

握りやすく信頼性・安定性に優れた取手です。

用途工作機械・治工具・事務機器・OA機器・通信機・オーディオ等寸法A(mm)26寸法B(mm)17寸法H(mm)57寸法L(mm)177寸法L1(mm)12寸法M(mm)M8寸法P(mm)160材質AL質量(g)209許容荷重(kN)0.78(80kgf)表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-07-01
用途: 自作作業台の引き出し取手
運輸・通信業

作業台の引き出しを自作した際に使用しました。
シンプルかつ良きデザインの取手を探していたので見つけた時は嬉しかったです。
良い仕上がりになりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする