曜日別特売
SMCBV100 ダクタイルキャスター(V型) 固定車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ) 42622878

ダクタイルキャスター(V型) 固定車

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)100
車輪径D(Φmm)100
取付高H(mm)140
車輪幅(mm)40
内容量1個注文コード42622878品番SMCBV100
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ダクタイルを使用
旋回部は水、ゴミが入りにくい凹凸構造。ガタやゆるみがほとんどなく、走行が静かで旋回もスムーズ

用途
重量台車
塗装台車
台車従動輪
車輪径(Φmm)100取付座(mm)115×65取付ピッチ(mm)90材質(車輪)MCナイロン車輪幅(mm)40取付高H(mm)140取付ピッチ(mm)(P1×P2)90取付座厚さt(mm)6自重(kg)1車輪径D(Φmm)100取付座T1×T2(mm)115×65最大荷重(kg)300取付穴径d(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする