ダクタイルキャスター(LR型) 自由車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ジェンゴム 注文コード42622905 品番LBLR 100x65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,300
この商品は車輪径・材質など9種類から選べます 他の種類を見る

ダクタイルを使用
旋回部は水、ゴミが入りにくい凹凸構造。ガタやゆるみがほとんどなく、走行が静かで旋回もスムーズ

用途
重量台車
塗装台車
台車従動輪
車輪径(Φmm)100 取付座(mm)143×143 取付ピッチ(mm)105×105、115×115 材質(車輪)ジェンゴム 車輪幅(mm)63 ストッパーなし 取付高H(mm)155 偏心E(mm)40 取付座厚さt(mm)10 自重(kg)3 最大荷重(kg)170 取付穴径d(Φmm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする