曜日別特売
TEA-1000-U150 ウィングノブ 栃木屋 42623175

TEA-1000-U150 ウィングノブ 栃木屋 42623175
TEA-1000-U150 ウィングノブ 栃木屋 42623175

ウィングノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個表面処理(本体)Cr注文コード42623175品番TEA-1000-U150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
材質(本体)ZDC材質(取付部)S取付部ワンタッチ形材質(シリンダー)ZDC/SUS、(Key)NSP/PA質量(g)127.4種類蝶形部品名称ハウジング、ハンドル、シリンダー、取付ナット、キー表面処理(取付部)3価クロメート、(キー)黒色表面処理(本体)CrRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※キーNo.はEK333、止め金具はIP65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする