カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
フロアロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適正取付高(mm)
202
142
202
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42623273
品番
FL150
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
プレス製で軽量
旋回部はタダブルボール構造で、3本の軸により固定されており頑丈
メッキ処理で錆に強い
用途
手押し台車
搬送台車
設備の足回り
適正取付高(mm)
202
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
85×85、100×100
ストロークS(mm)
40
DOWN高さH1(mm)
210
UP高さH2(mm)
170
ペダル長さL(mm)
146
取付座よりのスキマh(mm)
15
自重(kg)
1.8
最大荷重(kg)
300