A100 キャスター用車輪(A型) アルミ製ホイルウレタン車輪 カツヤマキカイ(旧スエヒロ) 42623289

キャスター用車輪(A型) アルミ製ホイルウレタン車輪

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)100
内容量1個注文コード42623289品番A100
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

重荷重用ウレタンで、始動走行抵抗が小さい

ボス幅B(mm)57内径d2(Φmm)(ベアリング止めフタ)30ベアリング呼び番号6204自重(kg)0.7車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウレタン車輪幅R(mm)44内径d1(Φmm)(軸受)20最大荷重(kg)290
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする