曜日別特売
SMCB200 キャスター用車輪(SMCB型) MCナイロン車輪 カツヤマキカイ(旧スエヒロ) 42623544

キャスター用車輪(SMCB型) MCナイロン車輪

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
車輪径(Φmm)200
車輪幅R(mm)54
内容量1個注文コード42623544品番SMCB200
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

耐熱、耐寒、耐油、耐薬品などの環境で使用可能
走行抵抗も小さいが凹凸路面では使用不可

車輪径(Φmm)200車輪幅R(mm)54内径d1(Φmm)(軸受)20内径d2(Φmm)(ベアリング止めフタ)30ベアリング呼び番号6204材質(車輪)ナイロン自重(kg)2.1特性耐熱、耐寒、耐油、耐薬品最大荷重(kg)1050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする