曜日別特売
HP150x75 キャスター用車輪(HP型) イモノ製ホイル重荷重用ウレタン車輪 カツヤマキカイ(旧スエヒロ) 42623596

キャスター用車輪(HP型) イモノ製ホイル重荷重用ウレタン車輪

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)150
車輪幅R(mm)76
内容量1個注文コード42623596品番HP150x75
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ウレタン幅が広く、車輪径に比べて最大荷重が大きい

車輪径(Φmm)150車輪幅R(mm)76ボス幅B(mm)82内径d1(Φmm)(軸受)25内径d2(Φmm)(ベアリング止めフタ)35材質(車輪)ウレタンベアリング呼び番号6205自重(kg)3.9最大荷重(kg)750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする