カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
キャスター用車輪(HPD型) 鉄製ホイルウレタン車輪
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
90
70
80
90
100
車輪幅R(mm)
42
32
37
42
47
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42623657
品番
HPD90x45
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ウレタン幅が広く、車輪径に比べて最大荷重が大きい
車輪径(Φmm)
90
車輪幅R(mm)
42
内径d1(Φmm)
(軸受)25
内径d2(Φmm)
(軸受)17
ベアリング呼び番号
62056203
材質(車輪)
ウレタン
自重(kg)
1.1
最大荷重(kg)
500