曜日別特売
HPD100x50 キャスター用車輪(HPD型) 鉄製ホイルウレタン車輪 カツヤマキカイ(旧スエヒロ) 42623666

キャスター用車輪(HPD型) 鉄製ホイルウレタン車輪

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
車輪径(Φmm)100
車輪幅R(mm)47
内容量1個注文コード42623666品番HPD100x50
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ウレタン幅が広く、車輪径に比べて最大荷重が大きい

車輪径(Φmm)100車輪幅R(mm)47内径d1(Φmm)(軸受)25内径d2(Φmm)(軸受)17ベアリング呼び番号62056203材質(車輪)ウレタン自重(kg)1.7最大荷重(kg)625
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする