M1.7×3.0 (+)0番1種ナベ小ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42623971

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1.7×3.0 (+)0番1種ナベ小ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42623971
M1.7×3.0 (+)0番1種ナベ小ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42623971

(+)0番1種ナベ小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10000個)
ねじの呼びM1.7
ねじピッチ(mm)0.35
内容量1箱(10000個)注文コード42623971品番M1.7×3.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
材質頭部形状ナベ長さ(mm)3ねじの呼びM1.7穴の形状十字穴表面処理クロメートねじピッチ(mm)0.35寸法H(mm)0.5寸法D(Φmm)2.5寸法M(mm)1.7寸法Q(mm)(最大)0.89/(最小)0.61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3716:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする