曜日別特売
TM-149-90-10 ガススプリング 栃木屋 42625327

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TM-149-90-10 ガススプリング 栃木屋 42625327
TM-149-90-10 ガススプリング 栃木屋 42625327

ガススプリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質SUS304、PA注文コード42625327品番TM-149-90-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

TM-150の小型タイプです。小型装置の扉や蓋の開閉にご使用ください。

用途
車両・OA機器・制御装置・医療機械・工作機械等
寸法A(mm)360寸法B(mm)270寸法C(mm)238材質SUS304、PA質量(g)165部品名称本体、ウェーブワッシャー、ワッシャー表面処理塗装(黒色)耐久性3万回以上使用温度-20℃~80℃反発力(N)98(10kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする