曜日別特売
SWR-241D ウォーターバス デジタル 三商 42625678

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウォーターバス デジタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
容量(L)約7.6
内容量1個注文コード42625678品番SWR-241D
参考基準価格(税別)¥66,500販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

制御ユニットは取外しが可能。
耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用。
マイコンPID制御により優れた温度調節精度をもちます。
安全装置として過熱防止装置と過電流保護ヒューズ、自己診断機能(過熱、温度センサ断線)を装備。

ヒーター容量(W)1200容量(L)約7.6付属品温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ、缶石除去剤(30g)1包形状丸型質量(kg)約2.8使用温度範囲(℃)(室温+5)~95(室温20、無試料)電源AC100V 50/60Hz 12.1A温度精度±0.3℃ at 水温60℃(撹拌時)槽内寸法(Φ×Hmm)240×170外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×355×215
注意
※ステンレス棚板は別売です。※水槽内の水位は、水槽上部より20mm以下でご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする