栃木屋
キャスターホルダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
-
注文コード
42625984
品番
TM-157-3-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
車輪の真横から差し込むと、車輪と同時に旋回部も固定します。
あらゆるキャスターに使用できます。
品番3には、ゴム製があり、鉄製に比べ、滑りにくいため安全です。
材質
SBR
表面処理
黒色
適合車輪径(Φmm)
50
寸法A(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
-
寸法F(mm)
-
寸法G(mm)
-
質量(g)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応