TM-157-5 キャスターホルダー 栃木屋 42625993

TM-157-5 キャスターホルダー 栃木屋 42625993
TM-157-5 キャスターホルダー 栃木屋 42625993

キャスターホルダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)65注文コード42625993品番TM-157-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

車輪の真横から差し込むと、車輪と同時に旋回部も固定します。
あらゆるキャスターに使用できます。
品番3には、ゴム製があり、鉄製に比べ、滑りにくいため安全です。

材質SPCC表面処理3価クロメート適合車輪径(Φmm)63寸法A(mm)65寸法B(mm)13寸法C(mm)9寸法D(mm)9寸法E(mm)50寸法F(mm)R23寸法G(mm)t1.2質量(g)28RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする