曜日別特売
TL-176-2 キャッチクリップ用受金具 栃木屋 42626158

TL-176-2 キャッチクリップ用受金具 栃木屋 42626158
TL-176-2 キャッチクリップ用受金具 栃木屋 42626158

キャッチクリップ用受金具

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法A(mm)23..5仕様キャッチクリップの平面取付用注文コード42626158品番TL-176-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62
販売価格(税別)
56
用途
キャッチクリップ用
寸法A(mm)23..5寸法B(mm)16寸法C(mm)14寸法D(mm)15.5寸法E(mm)76.5寸法F(mm)3.25寸法G(mm)5寸法H(mm)7寸法J(mm)R1.5寸法K(mm)3.2寸法t(mm)1.6材質SPCC仕様キャッチクリップの平面取付用適合機種TL-11-3、-5質量(g)4表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-01
用途: パッチン錠の付け替え用
有限会社田口製作所

複数の部品を入れ替えするために受金の方が多数いる場合に重宝しました。
セットを買うことなく使用できたので非常に満足です。

対象商品 : 42626142
2019-06-15
用途: 自家用車のヒンジ部品に
サービス業

車のヒンジ部品に使用致しました、このパーツあるか分かりませんでしたがありました。大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする