※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
全燐・全窒素分析用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
42626536
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
オートクレーブに直接使用できます。
試料の加熱、分解後、上澄液の分離が容易です。
キャップは耐熱性、耐薬品性に秀でています。
精度:2%以内
容量(mL)
100
材質
本体:ホウ珪酸ガラス、キャップ:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
内径(Φmm)
28.4
1目盛(mL)
10
精度(%)
2以内
キャップ
28
外径×長さL(Φ×mm)
32×210
パッキン
シリコン/PTFEライナーパッキン付
注意
この実験方法は手法上、分解瓶の破損や、パッキンの脱落等が起こる可能性があります。あらかじめご承知の上、十分なご注意をして行なって下さい。