※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個容量(mL)50高さ(mm)101注文コード42627577品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
SPC透明ジョイントガラス器具(1)無色透明で内部がはっきり観察することができます。(2)セメント化の心配がなく耐アルカリ性に富んでいます。(3)汚れがつきにくく洗浄が容易です。(4)ノーグリースでの使用が可能です。(5)耐クリープ性が大きい。(6)摺合せジョイントに比べ機械的に強い。(7)真円度が高いのでテーパーの長さが短かくてすみます。