曜日別特売
TM-193-4 ケーブルストラップ 栃木屋 42627892

TM-193-4 ケーブルストラップ 栃木屋 42627892
TM-193-4 ケーブルストラップ 栃木屋 42627892

ケーブルストラップ

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)203
内容量1個注文コード42627892品番TM-193-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥90
販売価格(税別)
82

ラチェットの原理により、ハーネスやホース等をしっかり締めつけて固定できます。また、レバーを動かすことでバンド部分をゆるめたり、はずすことも可能です。

寸法A(mm)203寸法B(mm)0.7~2.6材質PA質量(g)2.3表面処理黒色締付範囲(Φmm)(最小)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-16
用途: 自動車整備作業時の配線取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

特にエンジンルームにある、いくつも固定された配線を取り外す際に元のケーブルストラップを外したり切ってしまうと、再利用できなくなる事がしばしば起きる。そのたびに純正を使用していたが、こういった汎用品で十分固定できることが分かった。ただし、急に必要になるので、常時数種類用意している。
こういった汎用品があると何かと便利。
外しにくいストラップは最初から切ってしまう事でも
作業時間がずいぶん楽になる。

1が参考にしています
2025-07-11
用途: ホンダビートにて使用。
医療・福祉・介護関連業

ホンダビートのイグナイター交換の際に経年劣化で破損していたケーブルストラップの代替品として使用、ピッタリでした♪

対象商品 : 42627865
2024-10-12
用途: 自動車配線やホースの固定
株式会社 東発金沢営業所運輸・通信業

経年劣化したストラップはパリッと割れたりするので、純正品番号を調べたりする手間も省けるので、ある程度サイズか合っていれば問題ないのでこれを使用しています。

対象商品 : 42627874
2024-05-25
用途: ダイハツ車FストラットのABS配線留め

Fサスペンション更改時に元々付いていたABSセンサー配線留めの同等部品(白色樹脂)が経年劣化で硬化・崩落してしまい、結束バンドでの仮止めで凌いでいました。
この手のショートパーツをパーツリストから探すのは骨が折れますし、材着の黒は経験上耐候性が高いですのでこちらを購入しました。
小口で1個から購入できるのは有り難いです。
こんなパーツが見つかるのはさすがモノタロウ。

1が参考にしています
対象商品 : 42627883
2024-11-07
用途: 車の整備
運輸・通信業

安くてしっかりした物で良いと思います。
しっかりホールドします

対象商品 : 42627874
2024-02-28
用途: コスパ最高
農・林・水産業

閉め直しができます
価格もうれしいです
古い.車両には、必要です

対象商品 : 42627883
2023-10-13
用途: あっ!!やっちまったの時の救世主
個人のお客様

自動車部品の固定に使用されているプラスチック製の
同製品系の子部品、作業中に折損して純正を頼もうかと
思い部品屋に聞くと部品設定無しのセンサーASSY供給
こんな時の気分的"世紀末救世主”です。
他メーカーですと100個とか私のお店が廃業しても
棄てる位に大容量しか設定の無い感じですが
当製品は1個単位で頼めるので非常に便利です。
大きさに若干の不自由は有りますが何とか使用します。

対象商品 : 42627865
2023-03-12
用途: 車両の配線に
星運送店運輸・通信業

自家用車のエンジンルーム内の配線に購入しました。サブフレームの穴に差し込んで固定できるタイラップはとても便利ですが、意外にも量販店では取り扱っているところがありません。メーカーの純正品を購入するのは割高で手間もかかるので本当に助かります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする