栃木屋
セブンロブノブ(雌ねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
M10
材質(取付部)
SUM
注文コード
42631794
品番
TL-KSF-50-M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
握りやすい7角形のノブです。
用途
工作機器・治工具・OA機器等
寸法D(Φmm)
50
寸法H(mm)
32
ねじ寸法L2(mm)
18
寸法M(mm)
M10
寸法S(mm)
17
寸法d(Φmm)
22
ねじの呼び
M10
材質(本体)
PA
材質(取付部)
SUM
取付長(mm)
18
取付部
めねじ
質量(g)
35
種類
多角形
部品名称
ノブ、インサート
表面処理
(取付部)3価クロメート
表面処理(本体)
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応