TL-KTFS-32-M6 セブンロブノブ(雌ねじ) 栃木屋 42631812

TL-KTFS-32-M6 セブンロブノブ(雌ねじ) 栃木屋 42631812
TL-KTFS-32-M6 セブンロブノブ(雌ねじ) 栃木屋 42631812
TL-KTFS-32-M6 セブンロブノブ(雌ねじ) 栃木屋 42631812

セブンロブノブ(雌ねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM6材質(取付部)SUS303注文コード42631812品番TL-KTFS-32-M6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

握りやすい7角形のノブです。

用途工作機器・治工具・OA機器等寸法D(Φmm)32寸法H(mm)21寸法L(mm)12寸法M(mm)M6寸法S(mm)10寸法d1(Φmm)12寸法d2(Φmm)14寸法h(mm)8.5ねじの呼びM6材質(本体)PA材質(取付部)SUS303取付長(mm)12取付部めねじ質量(g)16種類多角形部品名称ノブ、ハブ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする