TL-KTFS-63-M12 セブンロブノブ(雌ねじ) 栃木屋 42631846

TL-KTFS-63-M12 セブンロブノブ(雌ねじ) 栃木屋 42631846
TL-KTFS-63-M12 セブンロブノブ(雌ねじ) 栃木屋 42631846
TL-KTFS-63-M12 セブンロブノブ(雌ねじ) 栃木屋 42631846

セブンロブノブ(雌ねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM12材質(取付部)SUS303注文コード42631846品番TL-KTFS-63-M12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

握りやすい7角形のノブです。

用途工作機器・治工具・OA機器等寸法D(Φmm)63寸法H(mm)42寸法L(mm)22寸法M(mm)M12寸法S(mm)21寸法d1(Φmm)20寸法d2(Φmm)26寸法h(mm)14ねじの呼びM12材質(本体)PA材質(取付部)SUS303取付長(mm)22取付部めねじ質量(g)85種類多角形部品名称ノブ、ハブ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする