- 共通摺合ナス型フラスコ 三商 42631935

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

共通摺合ナス型フラスコ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)50
共通摺合せ寸法(TS)15/25
内容量1個注文コード42631935品番-
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
容量(mL)50胴外径×高さ(mm)50×100共通摺合せ寸法(TS)15/25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42632039
2021-07-31
用途: アルコール抽出した液の濃縮
その他業種

ガラスの厚みや重さがエバポレーターでの濃縮作業にちょうど良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする