曜日別特売
TL-KDF-20-M6 ディンプルノブ(雌ねじ) 栃木屋 42632643

TL-KDF-20-M6 ディンプルノブ(雌ねじ) 栃木屋 42632643
TL-KDF-20-M6 ディンプルノブ(雌ねじ) 栃木屋 42632643

ディンプルノブ(雌ねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM6取付長(mm)6材質(取付部)B注文コード42632643品番TL-KDF-20-M6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

外周のくぼみが操作性を高めています。

用途工作機器・治工具・事務機器・OA機器等寸法D(Φmm)20寸法H(mm)14ねじ寸法L2(mm)6寸法M(mm)M6寸法S(mm)4寸法d(Φmm)15ねじの呼びM6材質(本体)PA材質(取付部)B取付長(mm)6取付部めねじ質量(g)6種類丸形部品名称ノブ、インサート表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする