栃木屋
ナス環
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
材質
SS400
注文コード
42633727
品番
TM-106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
フック部と、ヘッド部分が360°自在に回転しますので、ヨリ・ネジレ等が掛かりません。
ストッパー付ですので、ワイヤロープ等の外れる心配がありません。
用途
各種携帯用機器・ケース又はワイヤロープ・クサリ類とのアッセンブリー等
材質
SS400
質量(g)
82
表面処理
3価クロメート
許容荷重(N[kgf])
981[100]
RoHS指令(10物質対応)
対応