曜日別特売
TM-108-1 ナス環 栃木屋 42633736

TM-108-1 ナス環 栃木屋 42633736
TM-108-1 ナス環 栃木屋 42633736

ナス環

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)16材質SPCC注文コード42633736品番TM-108-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

フック部と、ヘッド部分が360°自在に回転しますので、ヨリ・ネジレ等が掛かりません。
ストッパー付ですので、ワイヤロープ等の外れる心配がありません。

用途各種携帯用機器・ケース又はワイヤロープ・クサリ類とのアッセンブリー等寸法A(mm)16寸法B(mm)19寸法C(mm)13寸法D(mm)7.5寸法L(mm)110寸法W(Φmm)8材質SPCC質量(g)89表面処理3価クロメート許容荷重(N[kgf])589(60)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする