栃木屋
ナス環
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
寸法A(mm)
12
材質
SUS304
注文コード
42633763
品番
TM-108-3SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法A・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
フック部と、ヘッド部分が360°自在に回転しますので、ヨリ・ネジレ等が掛かりません。
ストッパー付ですので、ワイヤロープ等の外れる心配がありません。
用途
各種携帯用機器・ケース又はワイヤロープ・クサリ類とのアッセンブリー等
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
8
寸法D(mm)
5
寸法L(mm)
65
寸法W(Φmm)
4
材質
SUS304
質量(g)
22
表面処理
-
許容荷重(N[kgf])
196(20)
RoHS指令(10物質対応)
対応