栃木屋
ナス環
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
10
材質
SPCC
注文コード
42633772
品番
TM-108-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
フック部と、ヘッド部分が360°自在に回転しますので、ヨリ・ネジレ等が掛かりません。
ストッパー付ですので、ワイヤロープ等の外れる心配がありません。
用途
各種携帯用機器・ケース又はワイヤロープ・クサリ類とのアッセンブリー等
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
7
寸法C(mm)
6
寸法D(mm)
4
寸法L(mm)
50
寸法W(Φmm)
3
材質
SPCC
質量(g)
12.5
表面処理
3価クロメート
許容荷重(N[kgf])
98(10)
RoHS指令(10物質対応)
対応