曜日別特売
THA-415 ハンドル 栃木屋 42634052

※セット内容

THA-415 ハンドル 栃木屋 42634052
THA-415 ハンドル 栃木屋 42634052

ハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質P.P、ABS、SPCC、S部品名称ニギリ、取付具、平ワッシャー、タッピンねじ注文コード42634052品番THA-415
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

軽量で握り易いデザインであり、携帯を必要とする機器収納ケース等に適します。

用途計測機器・トランクケース等材質P.P、ABS、SPCC、S質量(g)80部品名称ニギリ、取付具、平ワッシャー、タッピンねじ表面処理黒色、Ni垂直許容荷重(N[kgf])137[14]RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする