曜日別特売
TEA-1095-19 ハンドル 栃木屋 42634095

TEA-1095-19 ハンドル 栃木屋 42634095
TEA-1095-19 ハンドル 栃木屋 42634095

ハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個材質PA注文コード42634095品番TEA-1095-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
寸法A(mm)152寸法B(mm)167寸法H(mm)53.5寸法a(mm)118.5材質PA質量(g)77.3表面処理黒色

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42634095TEA-1095-1942634104TEA-1095-19TEA-1095-19 ハンドル 栃木屋 42634104ハンドル栃木屋1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする