曜日別特売
TCA-900-4SUS ハンマーロック 栃木屋 42634567

TCA-900-4SUS ハンマーロック 栃木屋 42634567
TCA-900-4SUS ハンマーロック 栃木屋 42634567

ハンマーロック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)(146)注文コード42634567品番TCA-900-4SUS
販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ペダルを踏むだけでロック・アンロックが行えるキャスター用のストッパーです。

操作方法
【ロックの場合】
DOWNペダルを下まで踏み込んでください。その時、UPペダルは、DOWNペダルより高い位置でセットされ、完全ロックの状態になります。
【アンロックの場合】
UPペダルを下に踏み込むとDOWNペダルと同じ位置になりますので、その時に足を引きながらペダルよりはずしてください。すると、フロアベースが上に昇りロックが解除(アンロック)されます。
用途台車等適正取付高(mm)202材質SUS、合成ゴム質量(g)1681部品名称プレート、DOWNペダル、UPペダル、ピストンパイプ、シリンダパイプ、フロアベース寸法A(mm)(146)寸法D(mm)t3.8表面処理黒色最大積載量(kg)300寸法B(mm)(12)寸法C(mm)40寸法H1(mm)210寸法H2(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする