操作方法【ロックの場合】
DOWNペダルを下まで踏み込んでください。その時、UPペダルは、DOWNペダルより高い位置でセットされ、完全ロックの状態になります。
【アンロックの場合】
UPペダルを下に踏み込むとDOWNペダルと同じ位置になりますので、その時に足を引きながらペダルよりはずしてください。すると、フロアベースが上に昇りロックが解除(アンロック)されます。
用途台車等適正取付高(mm)177材質PA、SPHC、STKM、合成ゴム質量(g)845部品名称本体、DOWNペダル、UPペダル、ピストンパイプ、フロアベース寸法A(mm)(126)寸法L(mm)100表面処理灰色、3価クロメート、黒色寸法B(mm)(29)寸法P(mm)80寸法H1(mm)182寸法H2(mm)157RoHS指令(10物質対応)対応