曜日別特売
TEH-1110-U4-N ヒンジ 栃木屋 42634935

※セット内容

TEH-1110-U4-N ヒンジ 栃木屋 42634935
TEH-1110-U4-N ヒンジ 栃木屋 42634935

ヒンジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個材質ZDC、SUS、S表面処理Cr、3価クロメート注文コード42634935品番TEH-1110-U4-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
材質ZDC、SUS、S質量(g)63.1部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ブラケット、取付ねじ表面処理Cr、3価クロメート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする