TL-413 プッシュキャッチ 栃木屋 42635373

TL-413 プッシュキャッチ 栃木屋 42635373
TL-413 プッシュキャッチ 栃木屋 42635373

プッシュキャッチ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード42635373品番TL-413
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ラッチによりキーパーを挟み込むタイプの金属製キャッチです。ロックを解除すると扉を押し出すので、ツマミや取手を使わずに扉を開けられます。金属製のため保持力が高く、高温環境での使用も可能です。

仕様
ロック解除力:約10N(0.98kgf)
使用温度範囲:5℃~100℃
耐久性:20000回
用途工作機械・照明機器等、常時高温環境下になる箇所材質SPCC、SUS304、ZDC、SUS質量(g)40.5部品名称ラッチボックス、ボックスカバー、スプリング、カム、スライドピン、カムスプリング、ホルダーシャフト、ラッチ、ホルダー、キーパー表面処理3価クロメート、光沢バレル研磨保持力N(kgf)約40(4.1)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本品は地震等に対しては一切考慮しておりません。センター穴は取付穴ではないため、使用しないでください。

商品説明動画

プッシュキャッチ TL-413
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42635373
2021-11-01
用途: 扉の開閉

磁石のプッシュキャッチだと押していないのに開いてしまうことがあるが、この商品は機械的に押さえているのでそのようなことがなく確実に開閉を固定できる。

対象商品 : 42635373
2017-12-23
用途: 壁に設置したキーボックスの扉用
山口理容店

閉まった時のキッチリした手応えが良い。重すぎず、軽すぎず、丁度良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする