曜日別特売
TEH-1056-U10 フラットヒンジ 栃木屋 42636098

TEH-1056-U10 フラットヒンジ 栃木屋 42636098
TEH-1056-U10 フラットヒンジ 栃木屋 42636098

フラットヒンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質ZDC、SUS寸法A(mm)50注文コード42636098品番TEH-1056-U10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
寸法A(mm)50寸法B(mm)50寸法C(mm)6寸法D(mm)11.5寸法E(Φmm)6寸法G(mm)15寸法H(mm)15寸法J(mm)30寸法L(mm)M6 用サラ材質ZDC、SUS質量(g)89.5部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理塗装(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする