曜日別特売
TEH-1056-U6 フラットヒンジ 栃木屋 42636265

TEH-1056-U6 フラットヒンジ 栃木屋 42636265
TEH-1056-U6 フラットヒンジ 栃木屋 42636265

フラットヒンジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個材質ZDC、SUS寸法A(mm)40注文コード42636265品番TEH-1056-U6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
寸法A(mm)40寸法B(mm)40寸法C(mm)5寸法D(mm)9.1寸法E(Φmm)4寸法G(mm)12.5寸法H(mm)12.5寸法J(mm)25寸法L(mm)M5 用サラ材質ZDC、SUS質量(g)53.1部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理塗装(黒色)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42636265TEH-1056-U642636256TEH-1056-U6TEH-1056-U6 フラットヒンジ 栃木屋 42636256フラットヒンジ栃木屋1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする