TM-209-1 フラップステー 栃木屋 42636292

TM-209-1 フラップステー 栃木屋 42636292
TM-209-1 フラップステー 栃木屋 42636292

フラップステー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法A(mm)195
内容量1個注文コード42636292品番TM-209-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ワンタッチ方式のステンレス製ステーです。すっきりした直線的デザインとステンレスならではの落着いた質感は、キャビネットの風格を高めます。オール金属製で、さびに強いSUS304ステンレスを使っていますのでレンジフード等、火気を扱う所でも安心してご使用になれます。閉扉時、可動ステー端末部はステー本体内に納まりますので、キャビネット内部が有効に使えます。本体及びブラケットは左右勝手違いの別がありません。

用途食品関係・化学薬品関係・船舶・車輛・OA機器・事務機器等寸法A(mm)195寸法B(mm)133材質SUS304、SUSXM7、SUS質量(g)120部品名称本体、ステー、上ブラケット、下ブラケット、ローター、上リベット、下リベット、上キャップ、下キャップ、ブラインドリベット表面処理ヘアライン圧縮許容荷重(N)147(15kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする